1 336,03 €/ Unitéhors TVA
1 616,60 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 830 kN |
Charge dynamique | 519 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Limite de fatigue | 76.5 kN |
Poids | 7.71 kg |
Poids | 17 lb |
1 370,23 €/ Unitéhors TVA
1 657,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026