Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23260 CC/W33

  • ERIKS:23756269
  • Fabricant:7316571781914
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for demanding load conditions in industrial applications. Its self-aligning construction accommodates shaft misalignment and deflections while maintaining stable performance. The bearing features a relubrication system for extended service life and reduced maintenance. It offers high load carrying capacity and resistance to wear under variable operational stresses. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment minimising operational disruptions
  • High load carrying capacity enables reliable support for heavy rotating equipment
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces maintenance requirements
  • Low friction construction lowers operating temperatures preventing premature component wear
  • Sheet metal cage ensures precise roller guidance improving bearing stability
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems requiring heavy load support
  • Ideal for industrial gearboxes exposed to shaft deflection
  • Compatible with conveyor systems in mining and bulk material handling
Ajouter à la liste

9 770,56 €/ Unitéhors TVA

11 822,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5850 kN
Charge dynamique
4052 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Vitesse de référence
750 rpm
Limite de fatigue
425 kN
Poids
187 kg
Poids
411 lb