Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23260 CC/C3W33

  • ERIKS:13406113
  • Fabricant:7316571781877
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a large bore and high load carrying capacity suitable for demanding environments. The self-aligning design accommodates shaft misalignment and deflections without significant friction increase. Its construction includes relubrication features supporting extended service intervals. A robust sheet metal cage enhances durability under heavy loads. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance needs
  • Relubrication feature supports longer bearing life and optimises performance
  • High load carrying capacity ensures reliable operation in heavy duty applications
  • Sheet metal cage construction provides durability in harsh operational environments
  • Low friction operation minimises heat generation improving service life
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial assemblies
  • Ideal for equipment with frequent shaft deflection or misalignment
  • Compatible with machinery requiring extended maintenance intervals
Ajouter à la liste

9 770,56 €/ Unitéhors TVA

11 822,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5850 kN
Charge dynamique
4052 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Vitesse de référence
750 rpm
Poids
187 kg
Poids
411 lb