8 129,87 €/ Unitéhors TVA
9 837,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 176 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4900 kN |
Charge dynamique | 3425 kN |
Vitesse limite | 1100 rpm |
Vitesse de référence | 800 rpm |
Limite de fatigue | 360 kN |
Poids | 145 kg |
Poids | 320 lb |