5 113,02 €/ Unitéhors TVA
6 186,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4300 kN |
Charge dynamique | 3042 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Poids | 107 kg |
Poids | 235 lb |
5 720,18 €/ Unitéhors TVA
6 921,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026