Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23240 CC/C3W33

  • ERIKS:23756246
  • Fabricant:7316576603952
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy-duty applications requiring high load capacity and misalignment accommodation. The bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage supporting stable operation under demanding conditions. With integrated relubrication provisions it offers extended service life and reduced maintenance. The absence of sealing makes it suitable for environments where open bearings are preferred. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections reducing unexpected downtime
  • Relubrication feature extends operating life lowering maintenance interventions
  • High load carrying capacity supports demanding industrial requirements for reliability
  • Sheet metal cage construction enables consistent performance in high-stress settings
  • Cylindrical bore allows straightforward mounting minimising installation errors
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy machinery
  • Ideal for mining equipment requiring misalignment tolerance
  • Compatible with industrial gearboxes operating under high loads
Ajouter à la liste

3 165,30 €/ Unitéhors TVA

3 830,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2700 kN
Charge dynamique
1947 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Poids
56.5 kg
Poids
124 lb
Alternatives

3 417,80 €/ Unitéhors TVA

4 135,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026