Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23238 CC/C3W33

  • ERIKS:23756242
  • Fabricant:7316576602160
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage supporting heavy loads in both directions. The self-aligning design allows for misalignment and shaft deflections. Relubrication features help maintain performance over long service life. It is suitable for modular bearing systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design accommodates misalignment reducing risk of premature failure
  • High load carrying capacity ensures reliable performance in demanding environments
  • Relubrication feature extends service life lowering maintenance frequency
  • Sheet metal cage enhances durability supporting consistent bearing operation
  • Low friction construction minimises heat generation preserving lubricant integrity
Application & Usage
  • Used with modular bearing housing systems for industrial machinery
  • Ideal for equipment with shaft deflection in mining and aggregates
  • Compatible with heavy-duty rotating assemblies in power generation
Ajouter à la liste

2 828,94 €/ Unitéhors TVA

3 423,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2400 kN
Charge dynamique
1759 kN
Vitesse limite
1800 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Poids
46.6 kg
Poids
103 lb
Alternatives

2 865,72 €/ Unitéhors TVA

3 467,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026