Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23236 CC/W33

  • ERIKS:23756239
  • Fabricant:7316576657481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and enables self-alignment for rotating assemblies. Its robust construction minimises friction and supports shaft deflections without significant temperature rise. Integrated relubrication features extend operational life in demanding applications. Its modular compatibility with housings sleeves and nuts allows for flexible system integration. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections reducing installation complexity
  • High load carrying capacity allows reliable operation in heavy-duty environments
  • Relubrication feature extends service life reducing maintenance frequency
  • Low friction operation minimises energy consumption and heat generation
  • Sheet metal cage supports stable roller guidance under dynamic conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy industrial gearboxes requiring high load endurance
  • Compatible with large electric motors in mining operations
Ajouter à la liste

2 553,88 €/ Unitéhors TVA

3 090,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2120 kN
Charge dynamique
1557 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Limite de fatigue
186 kN
Poids
38.2 kg
Poids
84.2 lb
Alternatives

2 753,86 €/ Unitéhors TVA

3 332,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026