Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23236 CC/C3W33

  • ERIKS:23756238
  • Fabricant:7316576657474
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage for heavy load accommodation. Its self-aligning design compensates for shaft misalignment and deflection. Relubrication features enhance operational longevity and reliability. The bearing supports use in modular assemblies including housings and sleeves. Features
  • Relubrication feature extends service life by reducing maintenance intervals and downtime
  • Self-aligning design accommodates shaft misalignment to prevent premature bearing failure
  • High load carrying capacity supports demanding industrial operations in both radial and axial directions
  • Sheet metal cage design improves mechanical stability under variable operating conditions
  • Low friction construction minimises heat generation for efficient high-speed performance
Application & Usage
  • Ideal for use in modular bearing housing systems in heavy industry
  • Compatible with equipment exposed to shaft deflections and misalignment
  • Used with machinery requiring frequent relubrication to extend operational uptime
Ajouter à la liste

2 553,88 €/ Unitéhors TVA

3 090,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2120 kN
Charge dynamique
1557 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Poids
38.2 kg
Poids
84.2 lb