Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23234 CC/W33

  • ERIKS:23756235
  • Fabricant:7316576657443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered for high load capacity and efficient operation. Its self-aligning design accommodates shaft misalignment and deflections with minimal friction increase. The product supports heavy loads in both directions featuring optimised relubrication capabilities. Constructed with a sheet metal cage and cylindrical bore it offers reliable performance in modular bearing systems. Features
  • Self-aligning construction compensates for shaft misalignment ensuring reliable operation
  • Relubrication feature maintains optimal lubrication reducing maintenance frequency
  • High load carrying capacity enables use in demanding heavy-duty applications
  • Low friction design minimises temperature rise extending service life
  • Robust sheet metal cage provides stability and supports dynamic loads
Application & Usage
  • Used with modular housings and sleeves in industrial transmission assemblies
  • Ideal for heavy machinery subject to shaft deflections or misalignment
  • Compatible with equipment requiring frequent lubrication and long service intervals
Ajouter à la liste

2 321,13 €/ Unitéhors TVA

2 808,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
110 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1930 kN
Charge dynamique
1472 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm
Limite de fatigue
173 kN
Poids
35.8 kg
Poids
78.9 lb
Alternatives

2 365,12 €/ Unitéhors TVA

2 861,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026