Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23230 CC/C3W33

  • ERIKS:23756226
  • Fabricant:7316576603891
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage for high load applications. Its design accommodates misalignment and shaft deflection maintaining low friction under demanding conditions. Relubrication features enhance operational reliability and service life. The bearing is suitable for modular systems incorporating housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces maintenance downtime
  • Self-aligning design compensates for misalignment and shaft deflections improving operational stability
  • High load carrying capacity supports demanding environments and heavy-duty machinery requirements
  • Low friction operation minimises heat generation supporting consistent performance
  • Sheet metal cage construction ensures durability in rigorous industrial settings
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy machinery with frequent shaft deflection
  • Compatible with equipment requiring high radial and axial load support
Ajouter à la liste

1 521,13 €/ Unitéhors TVA

1 840,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
96 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1460 kN
Charge dynamique
1129 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Poids
23.4 kg
Poids
51.5 lb
Alternatives

1 537,06 €/ Unitéhors TVA

1 859,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026