Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23228 CC/W33

  • ERIKS:23756223
  • Fabricant:7316576601125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for high load capacities and reliable operation in demanding industrial environments. The self-aligning construction accommodates misalignment and shaft deflections with minimal friction or temperature rise. Relubrication features are integrated to support extended service intervals and durability. The bearing is suitable for modular assembly with compatible housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflection reducing maintenance needs
  • High load carrying capacity enables use in heavy-duty industrial applications
  • Relubrication feature allows for longer service intervals minimising downtime
  • Low friction operation results in energy savings and decreased heat generation
  • Sheet metal cage construction ensures durability in demanding conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and mounting sleeves
  • Ideal for heavy machinery with frequent misalignment or shaft movement
  • Compatible with equipment requiring high load support and long service life
Ajouter à la liste

1 173,10 €/ Unitéhors TVA

1 419,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
88 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1250 kN
Charge dynamique
962 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Limite de fatigue
120 kN
Poids
18.4 kg
Poids
40.7 lb
Alternatives

1 288,33 €/ Unitéhors TVA

1 558,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026