941,56 €/ Unitéhors TVA
1 139,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1060 kN |
Charge dynamique | 826 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Limite de fatigue | 104 kN |
Poids | 14.1 kg |
Poids | 31 lb |
1 021,72 €/ Unitéhors TVA
1 236,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026