Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23224 CC/W33

  • ERIKS:23756214
  • Fabricant:7316576657283
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load accommodation in both directions. Its self-aligning construction compensates for misalignment and shaft deflections without increased friction. Relubrication features support extended service intervals and reduced maintenance. The bearing is suitable for modular systems using compatible housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates misalignment and shaft deflection for uninterrupted operation
  • Relubrication capability extends service life and reduces downtime from maintenance
  • Sheet metal cage provides strength for reliable operation under heavy loads
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications with minimal wear
  • Low friction reduces operating temperatures for improved bearing longevity
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy-duty gearboxes requiring misalignment tolerance
  • Compatible with shaft assemblies in mining and aggregate processing
Ajouter à la liste

790,14 €/ Unitéhors TVA

956,07 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
76 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
732 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Limite de fatigue
93 kN
Poids
11.9 kg
Poids
26.2 lb
Alternatives

857,90 €/ Unitéhors TVA

1 038,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026