Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23224 CC/C3W33

  • ERIKS:23756212
  • Fabricant:7316576657269
Image 1
Overview This spherical roller bearing offers high load capacity and accommodates misalignment and shaft deflections. The sheet metal cage and relubrication features support demanding industrial environments. Its design minimises friction extends service life and resists wear. The bearing operates reliably at reference speeds up to 2000 r/min and limiting speeds up to 2800 r/min. Features
  • Accommodates misalignment to prevent premature failure from shaft deflections
  • Withstands heavy loads in both directions supporting demanding mechanical systems
  • Relubrication feature maintains optimal performance and reduces maintenance intervals
  • Sheet metal cage provides dimensional stability in high-load operating conditions
  • Low friction design reduces energy consumption and operating temperatures
Application & Usage
  • Used with modular systems including housings sleeves and nuts
  • Ideal for installations where self-aligning capability is required
  • Compatible with equipment operating at up to 2800 r/min
Ajouter à la liste

790,14 €/ Unitéhors TVA

956,07 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
76 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
732 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
11.9 kg
Poids
26.2 lb
Alternatives

857,90 €/ Unitéhors TVA

1 038,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026