562,46 €/ Unitéhors TVA
680,58 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 69.8 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 765 kN |
Charge dynamique | 626 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Limite de fatigue | 76.5 kN |
Poids | 9.54 kg |
Poids | 21 lb |
685,10 €/ Unitéhors TVA
828,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026