Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23222 CC/C4W33

  • ERIKS:23756207
  • Fabricant:7316576657221
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for high load applications in demanding industrial environments. It features a 110 mm bore and a 200 mm outer diameter supporting heavy loads in both radial and axial directions. The sheet metal cage and relubrication features enhance operational reliability and service life. Its self-aligning capability accommodates shaft misalignment and deflections maintaining stable performance. Features
  • Relubrication feature extends maintenance intervals and reduces downtime for users
  • Self-aligning design compensates for misalignment and shaft deflections preventing premature failure
  • High load carrying capacity enables performance under heavy radial and axial loads
  • Sheet metal cage construction supports durability in harsh operating conditions
  • Low friction operation minimises heat generation and wear for longer service life
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy machinery
  • Ideal for conveyor systems requiring robust shaft support
  • Compatible with industrial gearboxes for power transmission systems
Ajouter à la liste

662,90 €/ Unitéhors TVA

802,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
765 kN
Charge dynamique
626 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Poids
9.54 kg
Poids
21 lb