Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23220 CC/C4W33

  • ERIKS:24035758
  • Fabricant:7316576657177
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a bore diameter of 100 mm and a width of 60.3 mm. Its sheet metal cage and C4 radial internal clearance support operation under high dynamic and static loads. Designed for relubrication it delivers low friction and increased wear resistance. The bearing is suitable for applications where misalignment and shaft deflections are expected. Features
  • Accommodates misalignment to maintain performance in shaft deflection conditions
  • High load carrying capacity supports demanding operating environments and heavy machinery
  • Relubrication features extend service life and reduce downtime for users
  • Low friction design minimises heat generation for improved operational reliability
  • C4 radial internal clearance handles thermal expansion under high load applications
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings
  • sleeves and nuts
  • Ideal for equipment subject to shaft misalignment or heavy radial loads
  • Compatible with machinery requiring frequent relubrication and low maintenance
Ajouter à la liste

534,78 €/ Unitéhors TVA

647,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
600 kN
Charge dynamique
498 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
6.55 kg
Poids
14.4 lb