363,27 €/ Unitéhors TVA
439,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 52.4 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 440 kN |
Charge dynamique | 372 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Poids | 4.45 kg |
Poids | 9.81 lb |
445,33 €/ Unitéhors TVA
538,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026