Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux alésage cylindrique 23168 CC/W33

  • ERIKS:11617201
  • Fabricant:7316571135694
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges radiales et axiales dans les deux sens. La conception auto-aligneuse permet de compenser les déformations de l'arbre et les défauts d’alignement. La cage en tôle garantit la durabilité lors d’opérations exigeantes. Des dispositifs de relubrification sont intégrés pour prolonger la durée de vie. Le roulement offre une capacité de charge élevée avec un faible frottement pour des performances efficaces.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée
  • Une grande capacité de charge permet un fonctionnement fiable dans des applications exigeantes
  • Les fonctions de relubrification intégrées prolongent les intervalles de maintenance et réduisent les temps d’arrêt
  • La cage en tôle offre une structure robuste et minimise la déformation sous charge
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires dans l'industrie lourde
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs miniers et les cribles vibrants
  • Compatible avec les arbres de grands moteurs électriques et générateurs
Ajouter à la liste

8 712,59 €/ Unitéhors TVA

10 542,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing