Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23164 CC/W33

  • ERIKS:23756171
  • Fabricant:7316570017526
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates high radial and axial loads in demanding applications. It features a self-aligning design supporting shaft misalignment without significant friction or temperature rise. The integrated relubrication feature extends service intervals. Modular compatibility enables use with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflection and mounting misalignment
  • High load capacity supports demanding applications in both radial and axial directions
  • Relubrication feature extends operational life and reduces maintenance intervals
  • Low friction operation minimises heat generation and enhances wear resistance
  • Sheet metal cage construction ensures durability under heavy load conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for heavy industry equipment
  • Ideal for conveyor systems requiring high load endurance
  • Compatible with shaft assemblies in mining and processing plants
Ajouter à la liste

7 972,52 €/ Unitéhors TVA

9 646,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
176 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6000 kN
Charge dynamique
3923 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Vitesse de référence
850 rpm
Limite de fatigue
440 kN
Poids
165 kg
Poids
364 lb