Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23156 CC/C3W33

  • ERIKS:23756153
  • Fabricant:7316577308146
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage for reliable operation. The 23156 series supports heavy loads with a wide width of 146 mm and two rows of rolling elements. It offers relubrication capability and accommodates misalignment and shaft deflections. The bearing is suitable for modular systems using housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends service life by reducing maintenance interruptions
  • High load carrying capacity supports demanding industrial environments and heavy-duty machinery
  • Self-aligning construction compensates for shaft deflections and misalignment during operation
  • Low friction design minimises heat generation and energy consumption under load
  • Sheet metal cage construction provides reliable roller guidance under dynamic conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy-duty gearboxes in mining and mineral processing
  • Compatible with large electric motors for industrial automation
Ajouter à la liste

5 438,81 €/ Unitéhors TVA

6 580,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
146 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4250 kN
Charge dynamique
2784 kN
Vitesse limite
1300 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Poids
95.3 kg
Poids
210 lb
Alternatives

5 277,67 €/ Unitéhors TVA

6 385,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026