Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23152 CC/C3W33

  • ERIKS:23756148
  • Fabricant:7316570517613
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy radial and axial loads in both directions. It is self-aligning allowing for misalignment and shaft deflections with minimal friction or temperature increase. The design supports relubrication and operates with low friction. Suitable for integration into modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning capability compensates for misalignment and shaft deflections reducing maintenance issues
  • Relubrication feature enables extended service life by maintaining optimal lubrication conditions
  • High load carrying capacity supports demanding operations minimising risk of premature failure
  • Low friction design helps reduce operating temperature and improves energy efficiency
  • Wear-resistant construction enhances reliability in harsh industrial environments
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial applications
  • Ideal for conveyor systems supporting significant radial and axial loads
  • Compatible with mining equipment requiring robust misalignment tolerance
Ajouter à la liste

4 612,00 €/ Unitéhors TVA

5 580,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
144 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3900 kN
Charge dynamique
2664 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Poids
89 kg
Poids
196 lb
Alternatives

4 475,57 €/ Unitéhors TVA

5 415,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026