Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23148 CC/C3W33

  • ERIKS:23756136
  • Fabricant:7316576600098
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage supporting heavy loads in both directions. The design accommodates shaft misalignment and deflections while maintaining low friction. Relubrication features are integrated to extend operational life and increase wear resistance. The bearing is compatible with modular systems including housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends maintenance intervals and reduces downtime for users
  • Self-aligning design compensates for misalignment minimising risk of premature failure
  • High load carrying capacity supports demanding applications and enhances equipment reliability
  • Low friction operation improves energy efficiency and reduces operational costs
  • Sheet metal cage construction contributes to durability in challenging environments
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and adapter sleeves
  • Ideal for heavy machinery subject to shaft deflections
  • Compatible with equipment operating in harsh industrial conditions
Ajouter à la liste

3 018,68 €/ Unitéhors TVA

3 652,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3200 kN
Charge dynamique
2187 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Poids
64.5 kg
Poids
142 lb
Alternatives

3 653,78 €/ Unitéhors TVA

4 421,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026