Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23144 CC/C4W33

  • ERIKS:24002088
  • Fabricant:7316576602467
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed to accommodate heavy loads in both directions and allows for misalignment and shaft deflections. It features relubrication capability and a robust sheet metal cage construction. The design minimises friction and supports high load carrying capacity for demanding industrial applications. Suitable for integration into modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing premature wear
  • High load capacity enables reliable operation under heavy radial and axial loads
  • Relubrication feature extends service intervals lowering maintenance costs
  • Sheet metal cage construction supports durability in high-stress industrial environments
  • Low friction operation enhances energy efficiency and prolongs bearing life
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for large rotating machinery
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems in mining and material handling
  • Compatible with industrial gearboxes requiring high load endurance
Ajouter à la liste

2 845,02 €/ Unitéhors TVA

3 442,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2750 kN
Charge dynamique
1888 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Poids
52.3 kg
Poids
115 lb
Alternatives

2 987,93 €/ Unitéhors TVA

3 615,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026