Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23140 CC/W33

  • ERIKS:23756127
  • Fabricant:7316576603815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load accommodation in both radial and axial directions. Its self-aligning property enables compensation for shaft misalignment and deflection. The bearing features a sheet metal cage and supports relubrication to extend service life. It is suitable for modular systems and demands minimal friction during operation. Features
  • Self-aligning design compensates for misalignment and shaft deflection ensuring smooth operation
  • Relubrication feature allows extended service intervals reducing maintenance requirements
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications with heavy loads
  • Sheet metal cage construction ensures reliable roller guidance and operational stability
  • Low friction operation minimises temperature rise supporting consistent performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and accessories for flexible assembly
  • Ideal for heavy industrial machinery requiring reliable shaft support
  • Compatible with equipment experiencing shaft misalignment or deflection
Ajouter à la liste

2 270,21 €/ Unitéhors TVA

2 746,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2360 kN
Charge dynamique
1665 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
1500 rpm
Limite de fatigue
204 kN
Poids
41.4 kg
Poids
91.2 lb
Alternatives

2 188,61 €/ Unitéhors TVA

2 648,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026