Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23138 CC/W33

  • ERIKS:23756117
  • Fabricant:7316577612144
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered for high load capacity in demanding environments. It accommodates misalignment and shaft deflections while maintaining low friction and stable operation. The design includes relubrication features to extend service life and reliability. Integration with modular systems such as housings and sleeves is supported. Features
  • Relubrication feature extends bearing life and reduces maintenance intervals
  • Self-aligning design compensates for shaft deflection and mounting errors
  • High load carrying capacity enables use in heavy-duty industrial systems
  • Sheet metal cage construction maintains roller stability under dynamic conditions
  • Low friction operation minimises temperature rise and power consumption
Application & Usage
  • Used with modular housings and sleeves in conveyor assemblies
  • Ideal for heavy-duty gearboxes requiring misalignment accommodation
  • Compatible with mining and material handling equipment
Ajouter à la liste

2 107,66 €/ Unitéhors TVA

2 550,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
104 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2080 kN
Charge dynamique
1456 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1500 rpm
Limite de fatigue
183 kN
Poids
34 kg
Poids
75 lb
Alternatives

2 134,28 €/ Unitéhors TVA

2 582,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026