2 212,44 €/ Unitéhors TVA
2 677,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2080 kN |
Charge dynamique | 1456 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Poids | 34 kg |
Poids | 75 lb |