1 603,19 €/ Unitéhors TVA
1 939,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1500 kN |
Charge dynamique | 1086 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Poids | 21.2 kg |
Poids | 46.7 lb |
1 618,96 €/ Unitéhors TVA
1 958,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026