Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23134 CC/C3W33

  • ERIKS:23756105
  • Fabricant:7316576603747
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and compensates for shaft misalignment. Its sheet metal cage and C3 clearance support reliable operation under demanding conditions. The design includes relubrication features that enhance long-term service life. Suitable for modular systems involving housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature extends bearing service life and reduces maintenance intervals
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and installation inaccuracies
  • High load carrying capacity ensures reliable function in demanding applications
  • C3 clearance supports optimal performance under thermal expansion and heavy loads
  • Low friction operation minimises heat generation and energy consumption
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and accessories in industrial equipment
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems in material handling plants
  • Compatible with machinery requiring compensation for shaft misalignment
Ajouter à la liste

1 496,31 €/ Unitéhors TVA

1 810,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
88 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1500 kN
Charge dynamique
1086 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Poids
21.2 kg
Poids
46.7 lb
Alternatives

1 541,52 €/ Unitéhors TVA

1 865,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026