Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23132 CC/W33

  • ERIKS:23756101
  • Fabricant:7316576600319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads and misalignment in demanding industrial applications. The self-aligning design ensures consistent performance despite shaft deflections or mounting errors. Integrated relubrication features support extended service intervals and reduce maintenance requirements. The bearing is intended for modular systems and offers low friction during operation. Features
  • Self-aligning construction compensates for misalignment and shaft deflections to maintain efficiency
  • High dynamic and static load ratings ensure reliable performance in heavy-duty environments
  • Integrated relubrication feature extends bearing life and minimises maintenance downtime
  • Sheet metal cage supports optimal rolling element guidance for operational stability
  • Low friction design reduces energy consumption for improved operational cost efficiency
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and sleeves in industrial machinery
  • Ideal for heavy load conveyor systems and processing equipment
  • Compatible with applications requiring compensation for alignment errors
Ajouter à la liste

1 234,93 €/ Unitéhors TVA

1 494,27 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1370 kN
Charge dynamique
1029 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1900 rpm
Limite de fatigue
129 kN
Poids
19.8 kg
Poids
43.6 lb
Alternatives

1 310,64 €/ Unitéhors TVA

1 585,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026