Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23132 CC/C4W33

  • ERIKS:24002085
  • Fabricant:7316571143507
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports shaft misalignment. Its design includes features for relubrication enhancing reliability in demanding environments. The component is built with a sheet metal cage and offers high resistance to wear. Its performance metrics support use in modular bearing systems. Features
  • Relubrication feature extends operational life by reducing maintenance downtime
  • Sheet metal cage design ensures stability under heavy load conditions
  • C4 radial internal clearance accommodates shaft deflections and misalignment
  • High load capacity supports use in demanding industrial applications
  • Low friction operation helps minimise temperature rise and material wear
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and mounting sleeves
  • Ideal for heavy machinery requiring misalignment tolerance
  • Compatible with industrial conveyor systems and material handling equipment
Ajouter à la liste

1 323,14 €/ Unitéhors TVA

1 601,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1370 kN
Charge dynamique
1029 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1900 rpm
Poids
19.8 kg
Poids
43.6 lb
Alternatives

1 374,70 €/ Unitéhors TVA

1 663,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026