Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23132 CC/C3W33

  • ERIKS:23756100
  • Fabricant:7316576600326
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered to manage heavy loads in both directions. It features a self-aligning design to accommodate shaft deflections and misalignment with minimal increase in friction or temperature. The bearing includes relubrication features for extended service intervals. Its robust construction supports demanding industrial applications. Features
  • Self-aligning design minimises misalignment issues and reduces maintenance requirements
  • High dynamic and static load ratings support heavy-duty operations and reliability
  • Relubrication features enhance service life and reduce downtime in harsh environments
  • Low friction properties contribute to energy savings and stable operating temperatures
  • Wear-resistant construction increases operational longevity in demanding conditions
Application & Usage
  • Used with modular housing systems requiring heavy load management
  • Ideal for industrial machinery with frequent shaft deflections
  • Compatible with equipment operating in challenging environments needing relubrication
Ajouter à la liste

1 234,93 €/ Unitéhors TVA

1 494,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1370 kN
Charge dynamique
1029 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1900 rpm
Poids
19.8 kg
Poids
43.6 lb
Alternatives

1 310,64 €/ Unitéhors TVA

1 585,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026