1 087,73 €/ Unitéhors TVA
1 316,15 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1200 kN |
Charge dynamique | 883 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 114 kN |
Poids | 15.7 kg |
Poids | 34.6 lb |
1 115,55 €/ Unitéhors TVA
1 349,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026