Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23130 CC/C4W33

  • ERIKS:24002082
  • Fabricant:7316576602689
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed to support heavy loads in both directions. It accommodates misalignment and shaft deflections without a significant increase in friction or temperature. The bearing features integrated relubrication capability and a robust sheet metal cage. Its standardised dimensions and performance characteristics make it suitable for demanding industrial environments. Features
  • Relubrication feature extends service life by reducing maintenance intervals and downtime
  • Sheet metal cage provides structural integrity for consistent load distribution under stress
  • Self-aligning design accommodates shaft deflections reducing risk of premature failure
  • High load carrying capacity supports demanding applications and enhances operational reliability
  • Low friction operation limits heat generation preserving lubricant condition and bearing function
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy machinery assemblies
  • Ideal for conveyors requiring support for misaligned rotating shafts
  • Compatible with equipment exposed to high loads and shaft deflections
Ajouter à la liste

1 165,42 €/ Unitéhors TVA

1 410,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1200 kN
Charge dynamique
883 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
15.7 kg
Poids
34.6 lb
Alternatives

1 172,14 €/ Unitéhors TVA

1 418,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026