Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23130 CC/C3W33

  • ERIKS:23756096
  • Fabricant:7316576602672
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage. It is engineered to accommodate heavy radial and axial loads in both directions. The bearing design allows for self-alignment handling shaft deflections and misalignment efficiently. Integrated relubrication features extend operational reliability in demanding industrial environments. Features
  • Cylindrical bore enables precise shaft mounting and improved rotational stability
  • Sheet metal cage provides strength and durability under continuous heavy load conditions
  • Self-aligning capability compensates for shaft misalignment reducing maintenance needs
  • Relubrication feature extends service intervals lowering overall operational costs
  • High load carrying capacity supports demanding applications ensuring consistent performance
Application & Usage
  • Used with modular housing systems in heavy industrial machinery
  • Ideal for mining equipment requiring reliable high load support
  • Compatible with conveyor systems exposed to frequent shaft deflections
Ajouter à la liste

1 087,73 €/ Unitéhors TVA

1 316,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1200 kN
Charge dynamique
883 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
15.7 kg
Poids
34.6 lb
Alternatives

1 063,42 €/ Unitéhors TVA

1 286,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026