Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23128 CC/W33

  • ERIKS:23756089
  • Fabricant:7316576656248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports misalignment and shaft deflections. The design includes relubrication features to enhance operational performance. Sheet metal cage construction ensures durability under demanding conditions. Low friction reduces temperature rise promoting a long service life. The bearing integrates easily into modular systems with housings and sleeves. Features
  • Relubrication feature extends service intervals and minimises unplanned maintenance
  • Self-aligning capability compensates for shaft misalignment reducing installation errors
  • Heavy load capacity ensures reliable operation in high-stress industrial environments
  • Low friction design maintains temperature stability under continuous loads
  • Sheet metal cage construction increases wear resistance for longer bearing life
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy machinery subject to shaft deflection
  • Compatible with industrial gearboxes requiring high load capacity
Ajouter à la liste

824,18 €/ Unitéhors TVA

997,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
68 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
900 kN
Charge dynamique
659 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Limite de fatigue
88 kN
Poids
10.3 kg
Poids
22.7 lb
Alternatives

869,79 €/ Unitéhors TVA

1 052,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026