Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23126 CC/C3W33

  • ERIKS:23756081
  • Fabricant:7316576603655
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load accommodation in both directions. It enables self-alignment to handle misalignment and shaft deflections with minimal friction increase. The bearing features relubrication capability for extended service life. Modular compatibility allows integration with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design minimises operational issues from shaft misalignment and deflections
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications and ensures reliability
  • Relubrication features extend bearing service life and lower maintenance intervals
  • Low friction operation reduces heat generation and increases operational efficiency
  • Wear resistant construction enables continuous performance in harsh working environments
Application & Usage
  • Used with modular housing assemblies requiring robust load support
  • Ideal for conveyor systems managing variable shaft alignments
  • Compatible with mining and aggregate processing equipment
Ajouter à la liste

705,13 €/ Unitéhors TVA

853,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
780 kN
Charge dynamique
586 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
8.43 kg
Poids
18.6 lb
Alternatives

708,95 €/ Unitéhors TVA

857,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026