616,91 €/ Unitéhors TVA
746,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 62 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 695 kN |
Charge dynamique | 534 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Limite de fatigue | 71 kN |
Poids | 7.72 kg |
Poids | 17 lb |
655,32 €/ Unitéhors TVA
792,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026