417,19 €/ Unitéhors TVA
504,80 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 56 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 585 kN |
Charge dynamique | 450 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Limite de fatigue | 60 kN |
Poids | 5.4 kg |
Poids | 11.9 lb |
497,46 €/ Unitéhors TVA
601,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026