Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23122 CC/C4W33

  • ERIKS:23756070
  • Fabricant:7316577298256
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy radial and axial loads in both directions. Its self-aligning design compensates for misalignment and shaft deflections with minimal friction. Relubrication features are integrated to extend operational life and maintain performance. The bearing can be used in modular systems with compatible housings and accessories. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance requirements
  • High load carrying capacity supports demanding applications and minimises unexpected downtime
  • Integrated relubrication feature extends service life and reduces operational interruptions
  • Low friction operation ensures consistent performance and optimises energy efficiency
  • Sheet metal cage construction enhances durability under heavy load conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for heavy-duty industrial machinery
  • Ideal for conveyor systems requiring reliable load support
  • Compatible with applications involving shaft deflections and misalignment
Ajouter à la liste

491,69 €/ Unitéhors TVA

594,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
585 kN
Charge dynamique
450 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Poids
5.4 kg
Poids
11.9 lb
Alternatives

522,03 €/ Unitéhors TVA

631,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026