Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23120 CC/W33

  • ERIKS:23756065
  • Fabricant:7316577016249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads and shaft misalignment in demanding environments. The design includes features for relubrication and supports both radial and axial forces. Its sheet metal cage and cylindrical bore offer reliable performance. Long service life is achieved through low friction and increased wear resistance. Features
  • Relubrication feature enables extended maintenance intervals reducing downtime
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections improving operational reliability
  • High load carrying capacity supports demanding applications increasing system durability
  • Sheet metal cage provides stable roller guidance minimising vibration
  • Low friction operation reduces heat build-up prolonging bearing lifespan
Application & Usage
  • Ideal for use in heavy duty industrial gearboxes
  • Compatible with modular bearing systems including housings and sleeves
  • Used with equipment requiring frequent shaft misalignment compensation
Ajouter à la liste

363,98 €/ Unitéhors TVA

440,42 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
490 kN
Charge dynamique
385 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm
Limite de fatigue
53 kN
Poids
4.35 kg
Poids
9.59 lb
Alternatives

431,92 €/ Unitéhors TVA

522,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026