363,98 €/ Unitéhors TVA
440,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 490 kN |
Charge dynamique | 385 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Poids | 4.35 kg |
Poids | 9.59 lb |
431,92 €/ Unitéhors TVA
522,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026