Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23076 CC/W33

  • ERIKS:23756017
  • Fabricant:7316576655906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing supports heavy loads in both radial and axial directions. The design accommodates misalignment and shaft deflections without significant friction increase. Relubrication features allow for extended service intervals and reduced maintenance. The bearing integrates into modular systems with compatible housings and sleeves. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing mechanical failures
  • High load carrying capacity enables reliable operation under demanding conditions
  • Relubrication feature extends operational life lowering overall maintenance costs
  • Low friction operation minimises energy consumption and heat generation
  • Sheet metal cage construction provides stability for sustained performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy industrial gearboxes and process machinery
  • Compatible with mining and aggregate equipment requiring high load tolerance
Ajouter à la liste

5 970,17 €/ Unitéhors TVA

7 223,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
135 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5000 kN
Charge dynamique
2984 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
900 rpm
Limite de fatigue
360 kN
Poids
111 kg
Poids
245 lb
Alternatives

8 945,51 €/ Unitéhors TVA

10 824,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026