Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23076 CC/C3W33

  • ERIKS:11617159
  • Fabricant:7316576655890
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 380 mm bore and is designed for high load capacity in demanding applications. It offers self-aligning capability to accommodate shaft misalignment while minimising friction and temperature rise. The sheet metal cage and C3 clearance enhance performance under heavy loads. Relubrication features support extended service life in modular systems. The bearing is supplied without sealing and lubricant. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment and reduces operational disruptions
  • High dynamic and static load ratings support demanding industrial operations under heavy loads
  • Relubrication capability extends service life and minimises unplanned maintenance
  • Sheet metal cage improves stability and durability in continuous-duty environments
  • C3 radial clearance allows thermal expansion and optimises operational reliability
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in mining equipment
  • Ideal for large industrial gearboxes requiring high load support
  • Compatible with heavy-duty conveyor systems in material handling
Ajouter à la liste

5 970,17 €/ Unitéhors TVA

7 223,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
135 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5000 kN
Charge dynamique
2984 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
900 rpm
Poids
111 kg
Poids
245 lb