Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23072 CC/C3W33

  • ERIKS:23756013
  • Fabricant:7316570184303
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy loads in both directions and allows for shaft misalignment. The cylindrical bore and sheet metal cage support high operational stability and long life. Relubrication features extend maintenance intervals and ensure reliable performance. The bearing operates with low friction and resists increased wear in demanding environments. Features
  • Cylindrical bore design enables straightforward mounting and improved shaft compatibility
  • Sheet metal cage provides durability and stable roller guidance in dynamic conditions
  • Relubrication features extend maintenance intervals and reduce downtime
  • High load capacity accommodates heavy radial and axial forces for robust operation
  • Self-aligning construction compensates for shaft deflection and misalignment issues
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible assembly requirements
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems in bulk material handling
  • Compatible with large industrial fans requiring high reliability
Ajouter à la liste

5 063,18 €/ Unitéhors TVA

6 126,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
134 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4800 kN
Charge dynamique
2850 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
950 rpm
Poids
107 kg
Poids
236 lb
Alternatives

7 837,16 €/ Unitéhors TVA

9 482,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026