4 699,65 €/ Unitéhors TVA
5 686,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 121 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3800 kN |
Charge dynamique | 2348 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Poids | 75.6 kg |
Poids | 167 lb |
5 260,82 €/ Unitéhors TVA
6 365,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026