Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23060 CC/W33

  • ERIKS:23755991
  • Fabricant:7316570784046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for high load applications and accommodates shaft misalignment. The relubrication feature supports extended service life in demanding environments. The design minimises friction and temperature increases under heavy loads. Modular integration with housings and sleeves is supported for flexible assembly. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance requirements
  • Relubrication feature allows for extended operational life in harsh conditions
  • Low friction construction minimises heat generation improving overall efficiency
  • High load carrying capacity enables use in heavy-duty industrial applications
  • Sheet metal cage construction enhances durability for consistent long-term performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy-duty processing equipment supporting large shaft diameters
  • Compatible with industrial gearboxes requiring high radial and axial load support
Ajouter à la liste

4 149,68 €/ Unitéhors TVA

5 021,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3450 kN
Charge dynamique
2219 kN
Vitesse limite
1500 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Limite de fatigue
265 kN
Poids
69.8 kg
Poids
154 lb
Alternatives

3 980,46 €/ Unitéhors TVA

4 816,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026