4 149,68 €/ Unitéhors TVA
5 021,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3450 kN |
Charge dynamique | 2219 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Poids | 69.8 kg |
Poids | 154 lb |
3 980,46 €/ Unitéhors TVA
4 816,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026