Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23056 CC/C3W33

  • ERIKS:23755981
  • Fabricant:7316576655371
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both radial and axial directions. The design supports misalignment and shaft deflection with minimal friction increase. Featuring a sheet metal cage and relubrication capability it is suitable for modular assembly with housings sleeves and nuts. The bearing is built for high load capacities and long operational life in demanding conditions. Features
  • Accommodates shaft misalignment to maintain system reliability during operation
  • Sheet metal cage design ensures stable roller guidance under high loads
  • Relubrication features extend service intervals reducing maintenance frequency
  • Supports heavy radial and axial loads to prevent premature wear in demanding applications
  • Low friction operation minimises temperature rise for consistent performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in industrial drive assemblies
  • Ideal for conveyor systems requiring high load accommodation
  • Compatible with mining equipment subject to shaft deflections
Ajouter à la liste

3 189,32 €/ Unitéhors TVA

3 859,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
106 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2850 kN
Charge dynamique
1797 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Poids
50 kg
Poids
110 lb
Alternatives

3 353,16 €/ Unitéhors TVA

4 057,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026